Wago Contact - Connecteur femelle pour circuits imprimés Droit 3 pôles, vert clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4050821553366
Réf. Sonepar
00093155336
Réf. Fournisseur
770-863/071-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue)
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
nombre de pôles
3
indice de protection (IP)
IP20
modèle
douille
type de connexion
raccordement par borne à ressort
nombre de raccordements par pôle
1
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
vert
type de verrouillage
intégré dans le connecteur
serre cable
Non
résistance max. à la température constante de la pièce de contact
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction
105 °C
matériau du boîtier/corps
polyamide
sans halogène
Non
charge d'incendie
0.03333 kWh
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
longueur
11.7 mm
hauteur
26 mm
largeur
27 mm
conn. femelle pour circuits imprimés Droit 3 pôles, vert clair