Wago Contact - Connecteur mâle droit détrompé / avec broches de contacts longues 1,2 X 1,2 MM , - 721-164/003-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 320 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre de pôles - 4

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs Multi Systèmes (MCS)

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044918905671

Réf. Sonepar

00093219078

Réf. Fournisseur

721-164/003-000

Réf. Commerciale

Wago Contact

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

320 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

nombre de pôles:

4

mode de pose:

autre

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5 mm

hauteur:

12 mm

profondeur:

11.4 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Connecteur mâle droit détrompé / avec broches de contacts longues 1,2 X 1,2 MM ,avec PAROIS LATERALES, 4 pôles /Pas 5 mm,Gris clair