Wago Contact - Connecteur mâle p.bor.s.r.1,2x1,2 vert 5 mm - 231-168/003-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 320 V
nombre de pôles - 8
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs Multi Systèmes (MCS)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918905268
Réf. Sonepar
00093227990
Réf. Fournisseur
231-168/003-000
Marque
Wago Contact
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
320 V
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
hauteur:
12 mm
profondeur:
8.4 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


