Wago Contact - Embase mâle traversante noir - 713-1498/037-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - câble à câble
nombre de pôles - 36
finition des contacts - goupille
courant assigné In - 10 A
finition du connecteur - prise adaptateur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs Multi Systèmes (MCS)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143895743
Réf. Sonepar
00093389574
Réf. Fournisseur
713-1498/037-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de raccordement:
câble à câble
nombre de pôles:
36
finition des contacts:
goupille
courant assigné In:
10 A
finition du connecteur:
prise adaptateur
nombre de rangées de contacts à fiche:
2
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
autre
finition du raccordement électrique:
raccordement direct
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
vis
type de fixation:
visser
type de banderolage:
sans