Wago Contact - Mini-WSB-bez.aufdr.l1,l2,l3,n,pe 1ox - 264-902/000-006

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Mini-WSB-bez.aufdr.l1,l2,l3,n,pe 1ox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332423861

Réf. Sonepar

00093242386

Réf. Fournisseur

264-902/000-006

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui