Wago Contact - Peigne de pontage 1-3 / In=24A - 711-199

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Peigne de pontage 1-3 / In=24A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - peigne de pontage

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes pour transformateurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044918456296

Réf. Sonepar

00093274471

Réf. Fournisseur

711-199

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

peigne de pontage

courant assigné In:

24 A

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Oui

dimension de trame:

15 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui