Wago Contact - Peigne de pontage 2 pôles / Isolé - 279-482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
dimension de trame - 4 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918610346
Réf. Sonepar
00093229516
Réf. Fournisseur
279-482
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
connecteur transversal
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
4 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui