Wago Contact - Peigne de pontage 4 pôles / Isolé - 280-484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 4
isolé - Oui
dimension de trame - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918977104
Réf. Sonepar
00093897710
Réf. Fournisseur
280-484
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
connecteur transversal
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
4
isolé:
Oui
dimension de trame:
5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui