Wago Contact - Peigne de pontage isolé 2 pôles, bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 25 A
nombre de bornes reliées - 2
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - bleu
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4055143687317
Réf. Sonepar
00093107773
Réf. Fournisseur
2002-402/000-006
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
25 A
nombre de bornes reliées
2
dimension de trame
5.2 mm
couleur
bleu
tension assignée (Ue)
800 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
Peigne de pontage isolé 2 pôles, bleu