Wago Contact - Peigne de pontage isolé 2 pôles / Gris - 262-402

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Peigne de pontage isolé 2 pôles / Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - peigne de pontage

  • courant assigné In - 16 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 7 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454342463

Réf. Sonepar

00093227255

Réf. Fournisseur

262-402

Marque

Wago Contact

modèle:

peigne de pontage

courant assigné In:

16 A

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

7 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui