Wago Contact - Plaque d'extrémité avec bride de fixation, 4 mm - 264-367

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Non
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 4 mm
couleur - orange
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes compactes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332253888
Réf. Sonepar
00093225388
Réf. Fournisseur
264-367
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Non
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
4 mm
couleur:
orange
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0