Wago Contact - Plaque d'extrémité et intermédiaire/ Orange / Epaisseur 2 mm / série 870 - 870-569
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 2 mm
couleur - orange
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes avec connexion CC COMPACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332529600
Réf. Sonepar
00093252960
Réf. Fournisseur
870-569
Marque
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
2 mm
couleur:
orange
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0


