Wago Contact - Plaque intermédiaire et d'extrémité / Orange - 282-317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 4 mm
couleur - orange
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332286152
Réf. Sonepar
00093228615
Réf. Fournisseur
282-317
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
4 mm
couleur:
orange
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0