Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Wago Contact - Répartiteur IP67 - 4xM12 4 pôles - Câble 10 m

Wago Contact - Répartiteur IP67 - 4xM12 4 pôles - Câble 10 m

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 10 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • capacité de courant max. par signal E/S - 2 A

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12

  • couleur du boîtier/corps - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4045454028282

Réf. Sonepar

00093852566

Réf. Fournisseur

757-244/000-010

Réf. Commerciale

Wago Contact

longueur du conduit préassemblé

10 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur

4

capacité de courant max. par signal E/S

2 A

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur

M12

couleur du boîtier/corps

gris

presse-étoupe pour diamètre externe de câble

7.5...7.5 mm

longueur de câble configurable

Oui

nombre de canaux par poste d'enfichage

4

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur

M12

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur

4

tension assignée (Ue)

32 V

degré de pollution

3

tension de fonctionnement

10...30 V

capacité de courant max. par socle de raccordement

9 A

matériau du corps de base de contact

laiton

matériau du revêtement de contact

or

matériau du corps isolant

polyamide

avec affichage LED

Oui

avec séparation de potentiel

Non

raccordement pour capteurs NPN

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

température d'utilisation

-25...80 °C

indice de protection (IP)

IP68

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

60 mm

hauteur

26 mm

profondeur

117 mm

Répartiteur IP67 - 4xM12 4 pôles - Câble 10 m