Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Wago Contact - Séparateur / Orange

Wago Contact - Séparateur / Orange

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 2 mm

  • couleur - orange

  • encliquetable - Oui

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

4017332291644

Réf. Sonepar

00093229164

Réf. Fournisseur

284-329

Réf. Commerciale

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture

Non

finition de la plaque intermédiaire

Non

épaisseur

2 mm

couleur

orange

encliquetable

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

Séparateur / Orange