Wago Contact - THR terminal block with push-buttons - Pas 4 mm / 0.157 in 2 pôles, 0008 - 2060-1452/998-404
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...0.75 mm²
courant assigné In - 9 A
tension assignée (Ue) - 160 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
750 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes type SMD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143331203
Réf. Sonepar
00093002729
Réf. Fournisseur
2060-1452/998-404
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...0.75 mm²
courant assigné In:
9 A
tension assignée (Ue):
160 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
2
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.34 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...0.75 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...0.75 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
4 mm
hauteur:
6.9 mm
profondeur:
12.7 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non


