Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Wago Contact - TOPJOB'S Peigne de pontage enfichable 8 pôles / Isolé / Gris clair

Wago Contact - TOPJOB'S Peigne de pontage enfichable 8 pôles / Isolé / Gris clair

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 25 A

  • nombre de bornes reliées - 8

  • dimension de trame - 5.2 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

4055143690300

Réf. Sonepar

00093299940

Réf. Fournisseur

2002-408

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle

connecteur transversal

courant assigné In

25 A

nombre de bornes reliées

8

dimension de trame

5.2 mm

couleur

gris

tension assignée (Ue)

800 V

isolé

Oui

mode de pose

enfichable

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

TOPJOB®S : Peigne de pontage enfichable 8 pôles / Isolé / Gris clair