Wago Contact - TOPJOB'S Peigne de pontage enfichable 4 pôles / Isolé / Gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 18 A
nombre de bornes reliées - 4
dimension de trame - 4.2 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4055143698450
Réf. Sonepar
00093299879
Réf. Fournisseur
2001-404
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
18 A
nombre de bornes reliées
4
dimension de trame
4.2 mm
couleur
gris
tension assignée (Ue)
800 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
TOPJOB®S : Peigne de pontage enfichable 4 pôles / Isolé / Gris clair