Wago Contact - Trousse à outils - 206-3010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
hauteur - 330 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
enroulable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4066966509403
Réf. Sonepar
00093650940
Réf. Fournisseur
206-3010
Marque
Wago Contact
modèle:
sac
matériau:
textile
hauteur:
330 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
largeur:
480 mm
profondeur:
260 mm