Wallbox - EM4 7.4 kW - 22 kW Extender - IP55 - IK10 - DC 6mA - 100000452

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8436607544456

Réf. Sonepar

08221754445

Réf. Fournisseur

100000452

Marque

Wallbox

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

22 kW

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

22 kW

largeur:

306.5 mm

hauteur:

516 mm

profondeur:

145 mm

nombre de coupleurs de charge type 2:

1

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

1

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

EM4 7,4–22 kW Extender Single – Borne secondaire robuste IP55/IK10 avec détection DC 6 mA. Reliée à un Controller, elle permet l’extension modulaire des points de charge, assurant sécurité, évolutivité et gestion optimisée des installations.

Les Atouts de l'article:

La Wallbox ABL eM4 Single Extender est une borne secondaire, conçue pour compléter un réseau piloté par une borne Controller. Idéale pour les entreprises, parkings et copropriétés, elle permet de déployer un réseau de recharge évolutif et sécurisé.Une borne d’extension efficacePuissance de charge : jusqu’à 22 kW en triphasé ou 7,4 kW en monophasé.Pilotage simplifié : fonctionne en association avec un Controller, permettant la gestion de groupes jusqu’à 30 points de charge.Sécurité intégrée : interrupteur différentiel type A, détection DC ≥ 6 mA et contrôle thermique.Robustesse : indice IP55 / IK10 pour résister aux conditions intérieures comme extérieures.Connectivité et supervisionSe connecte au Controller via LAN ou Wi-Fi, avec une compatibilité OCPP et Plug & Charge (ISO 15118) pour une intégration fluide.Installation rapideConçue pour être déployée en série, elle réduit le temps de mise en service et s’intègre parfaitement à l’écosystème eM4.Les atouts de l’Extender SingleExtension simple d’un réseau géré par ControllerSécurité et fiabilité garantiesÉvolutivité jusqu’à 100 points de charge avec plusieurs ControllerCompatibilité Plug & Charge ISO 15118

Les Atouts de la gamme:

La gamme eM4 Wallbox offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d’installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.Connectivité avancée : compatible LAN, Wi‑Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.

Quelques mots du fabricant :

La borne évolutive et durable pour les parkings