Wallbox - EM4 7.4 kW - 22 kW Extender - Twin - IP55 - IK10 - DC 6mA - RCBO - 100000322

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8436607545668

Réf. Sonepar

08221754566

Réf. Fournisseur

100000322

Marque

Wallbox

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

2

puissance max. par point de chargement:

22 kW

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

22 kW

largeur:

428 mm

hauteur:

516 mm

profondeur:

145 mm

nombre de coupleurs de charge type 2:

2

nombre de prises de charge type 2:

2

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

2

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

EM4 7,4–22 kW Extender Twin – Module d’extension robuste IP55/IK10 avec RCBO et détection DC 6 mA. Conçu pour compléter une installation EM4 contrôleur, il permet la gestion de deux points de charge supplémentaires avec connectivité LAN/WLAN.

Les Atouts de l'article:

La Wallbox ABL eM4 Twin Extender est une borne complémentaire conçue pour fonctionner avec un controller eM4 et étendre le nombre de points de charge disponibles. Avec ses deux prises Type 2 avec obturateurs, elle assure une puissance maximale de 2 × 11 kW en triphasé ou 2 × 3,7 kW en monophasé, tout en bénéficiant de la robustesse et de la sécurité de la gamme eM4.Une extension simple et efficaceÉvolutivité garantie : permet de créer des installations allant jusqu’à 100 points de charge, en association avec un ou plusieurs controller.Conception robuste : boîtier IP55 / IK10, parfaitement adapté aux environnements intérieurs comme extérieurs.Compatibilité totale : communication via LAN et Wi-Fi avec le controller pour une supervision centralisée.Sécurité intégrée : équipée de protections différentielles et disjoncteur type A, assurant la conformité aux normes en vigueur.Une installation simplifiéeGrâce à son design optimisé pour le câblage, la borne Extender s’installe rapidement et se configure automatiquement dès son association avec le contrôleur.Les avantages de la gamme eM4Flexibilité : disponible en versions Single et Twin.Précision : facturation et supervision centralisées via le controller.Interopérabilité : compatibilité avec les protocoles OCPP 1.6 / 2.0.1 et ISO 15118.Durabilité : fiabilité maximale, même en usage intensif.La eM4 Twin Extender est le choix idéal pour développer un réseau de charge flexible, économique et prêt pour l’avenir, sans compromettre la sécurité ni la performance.

Les Atouts de la gamme:

La gamme eM4 Wallbox offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d’installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.Connectivité avancée : compatible LAN, Wi‑Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.

Quelques mots du fabricant :

La borne évolutive et durable pour les parkings