Wallbox - Le compteur d'énergie permet une gestion dynamique de la charge - 100000193

CopieCopie
Wallbox - Le compteur d'énergie permet une gestion dynamique de la charge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8436607544647

Réf. Sonepar

08221754464

Réf. Fournisseur

100000193

Marque

Wallbox

Compteur d’énergie monophasé ou triphasé pour bornes Pulsar. Permet la gestion dynamique de la charge et la charge solaire, mesure précise de la consommation et optimisation de la puissance disponible.

Les Atouts de l'article:

Le compteur ABL est l’outil indispensable pour la gestion dynamique de la charge au sein des installations eM4. Conçu pour les environnements professionnels, il assure un suivi précis et une optimisation intelligente de l’énergie.Les atouts du compteurGestion dynamique : équilibre la distribution d’énergie sur l’ensemble des bornes d’un groupe.Polyvalence d’installation : mesure directe (jusqu’à 63 A) ou via pinces ampèremétriques (jusqu’à 1000 A).Compatibilité totale : fonctionne avec les bornes eM4 Single et Twin, en monophasé comme en triphasé.Configuration simple : paramétrage lors de la mise en service via l’application installateur.

Les Atouts de la gamme:

La gamme eM4 Wallbox offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d’installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.Connectivité avancée : compatible LAN, Wi‑Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.

Quelques mots du fabricant :

La borne évolutive et durable pour les parkings