Wallbox - Paquet de 10 cartes RFID - RFID-10

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - carte RFID

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8436575273068

Réf. Sonepar

08221527306

Réf. Fournisseur

RFID-10

Marque

Wallbox

type d'accessoire/pièce détachée:

carte RFID

accessoire:

Oui

Lot de 10 cartes RFID pour bornes Pulsar Pro. Permettent de sécuriser et contrôler l’accès, faciliter la gestion multi-utilisateurs et assurer une recharge simple et fiable en entreprise ou copropriété.

Les Atouts de l'article:

Pack de 10 cartes RFID pour activer et sécuriser l’accès aux bornes Pulsar Pro.Pourquoi c’est utile ?Gestion multi-utilisateurs simple et sécurisée.Idéal pour les entreprises et copropriétés.Compatible avec toutes les bornes Pulsar Pro.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme d’accessoires pensée pour renforcer la gestion et la sécurité de vos installations.Cartes RFID : activation et contrôle d’accès simplifiés pour une utilisation sécurisée. Idéal pour les entreprises et copropriétés, elles permettent une gestion multi-utilisateurs fluide.Dongle 4G universel : assure une connectivité stable et rapide même sans Wi-Fi ou Ethernet. Compatible OCPP pour une supervision à distance, parfait pour les parkings publics et privés.Ces accessoires facilitent l’exploitation quotidienne des bornes Pulsar tout en garantissant sécurité et fiabilité sur tous types de sites.

Quelques mots du fabricant :

Sécurisez vos accès et restez connectés, même sans Wi-Fi.