Wallbox - Pulsar Pro 22 kW 5M T2s - IP55 - IK10 - RFID - 4G - Wifi - OCPP - PPR1-A-2-4-K-002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 22 kW
mode de pose - autre
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PULSAR PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8436607546795
Réf. Sonepar
08221754679
Réf. Fournisseur
PPR1-A-2-4-K-002
Marque
Wallbox
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
22 kW
mode de pose:
autre
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
22 kW
largeur:
201 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
99 mm
nombre de coupleurs de charge type 2:
1
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
5 m
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec affichage:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
La Wallbox Pulsar Pro 22 kW est une borne de recharge compacte et performante, conçue pour les parkings partagés, les copropriétés et les entreprises. Elle combine puissance, robustesse et connectivité avancée, tout en restant simple d’utilisation.Caractéristiques principales :- Puissance maximale : 22 kW en triphasé (32 A).- Connecteur : câble attaché Type 2 (5 m) avec obturateur.- Sécurité intégrée : détection de courant résiduel DC ≥ 6 mA, protection IP55 / IK10.- Intelligence embarquée : compteur interne (Classe A, ≤ 2 % d’erreur), gestion statique de la charge intégrée.- Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 4G, OCPP, RFID / NFC, compatibilité ISO 15118 (Plug & Charge).Avantages :- Design compact et robuste.- Authentification sécurisée par carte RFID, NFC ou app Wallbox.- Gestion multi-utilisateurs et facturation automatisée via le portail Wallbox Business.
Les Atouts de la gamme:
La Pulsar Pro est une borne compacte, robuste et connectée, disponible en version câble attaché ou socket, conçue pour les copropriétés, entreprises et flottes de véhicules.Puissance : 7,4 kW ou 22 kW, en monophasé ou triphasé selon le modèle.Connecteur : câble attaché ou prise Type 2 avec obturateur selon la version.Sécurité : protections intégrées, boîtier IP55 / IK10, détection DC ≥ 6 mA.Connectivité complète : Wi‑Fi, Ethernet, Bluetooth, 4G, OCPP, RFID/NFC et Plug & Charge ISO 15118.Gestion multi-utilisateurs : identification sécurisée et supervision via le portail Wallbox Business.Installation flexible : compatible supports muraux ou piédestaux modulaires.La gamme Pulsar Pro combine performance, sécurité et simplicité d’utilisation, offrant une solution fiable, facile à déployer et adaptée à tous types d’installations professionnelles
Quelques mots du fabricant :
La solution de recharge compacte et intelligente pour copropriétés, entreprises et flottes









