Wallbox - Pulsar Pro 7.4 kW- IP55 - IK10 - RFID - 4G RJ45 Wifi - OCPP - PPR2-W-2-2-K-002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PULSAR PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436607547495
Réf. Sonepar
08221754749
Réf. Fournisseur
PPR2-W-2-2-K-002
Réf. Commerciale
Wallbox
exécution raccord côté installation:
monophasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
7.4 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
7.4 kW
nombre de coupleurs de charge type 2:
1
nombre de prises de charge type 2:
1
fréquence:
50/60 Hz
détection de courant résiduel DC:
Oui
détection de soudure du contacteur:
Oui
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui