Weidmüller - A2C 50/70 PE DL - Série-A Bloc de jonction universel - 2742110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...70 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 10...50 mm²
largeur - 20 mm
hauteur - 101.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série-A Bloc de jonction universel
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675002505
Réf. Sonepar
00097500250
Réf. Fournisseur
2742110000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...70 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...50 mm²
largeur:
20 mm
hauteur:
101.5 mm
fonction PEN possible:
Non
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
section de raccordement cable rigide:
10...16 mm²
section de raccordement cable souple:
10...70 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
80.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


