Weidmüller - ADP-8/4-GR - CIE Connecteurs industriels étanches - 1665010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 52 mm
hauteur - 10 mm
forme de l'évidement - rectangulaire
nombre d'évidements - 1
matériau de la plaque d'adaptateur - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CIE Connecteurs industriels étanches
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190421717
Réf. Sonepar
00097042171
Réf. Fournisseur
1665010000
Marque
Weidmüller
largeur:
52 mm
hauteur:
10 mm
forme de l'évidement:
rectangulaire
nombre d'évidements:
1
matériau de la plaque d'adaptateur:
plastique
longueur:
150.5 mm
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67
Les Atouts de l'article:
Plaque d'adaptation pour diverses applications en milieu industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


