Weidmüller - Alimentation triphasée PRO TOP3 960W 36V 26,6A CO - 2467140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 33...44 V
tension d'alimentation assignée DC - 450...500 V
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...500 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118482041
Réf. Sonepar
00097848204
Réf. Fournisseur
2467140000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
33...44 V
tension d'alimentation assignée DC:
450...500 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
400...500 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
36 V
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
400...500 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
1007 VA
puissance dissipée:
960 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Non
largeur:
89 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
175 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation triphasée PRO TOP3 960W 36V 26,6A CO
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


