Weidmuller - Alimentations

Weidmuller - Alimentations

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.3 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 120...340 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118590920

Réf. Sonepar

00097003304

Réf. Fournisseur

2580190000

Réf. Commerciale

Weidmuller

type de tension d’alimentation

AC/DC

1ere tension de sortie

22...28 V

courant de sortie max. 1

1.3 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

100...240 V

tension d'alimentation assignée CC

120...340 V

tension de sortie ajustable

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1

1.3 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

100...240 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

34.9 VA

puissance dissipée

30 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

largeur en nombre de modules

3

montage direct possible

Non

largeur

54 mm

hauteur

90 mm

profondeur

60 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

indice de protection (IP)

IP20

Alimentation pour la fourniture de tension continue.