Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 4...7 V
courant de sortie max. 1 - 6 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 120...340 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118590937
Réf. Sonepar
00097003305
Réf. Fournisseur
2580210000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
4...7 V
courant de sortie max. 1
6 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
120...340 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
5 V
valeur nominale du courant de sortie 1
6 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
36.6 VA
puissance dissipée
30 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur en nombre de modules
0
hauteur d'encastrement
90 mm
montage direct possible
Non
largeur
72 mm
hauteur
90 mm
profondeur
60 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation pour la fourniture de tension continue.