Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 52 mm
hauteur - 149.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064675068648
Réf. Sonepar
00097506864
Réf. Fournisseur
2789890000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
52 mm
hauteur
149.5 mm
profondeur
124 mm
Batterie pour alimentation électrique sans interruption.