Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 5...15 V
tension d'alimentation assignée CC - 18...34 V
tension de sortie ajustable - Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 12 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064675620839
Réf. Sonepar
00097562083
Réf. Fournisseur
2869010000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
5...15 V
tension d'alimentation assignée CC
18...34 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1
8 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension de sortie réglée
Oui
puissance dissipée
96 W
stabilisé
Oui
largeur
32 mm
hauteur
130 mm
profondeur
120 mm
SIL conformément à IEC 61508
sans
indice de protection (IP)
IP20
Le convertisseur DC/DC protège le système des pannes afin d'assurer un fonctionnement maximal. Il aide à atténuer les variations de tension et régénère la tension de sortie afin de fournir une tension stable en fin de long câble.