fin de vie

Weidmüller - Alimentations - 1202640000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...370 V

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension de sortie ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097803136

Réf. Fournisseur

1202640000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation assignée DC:

110...370 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

25 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

111 mm

hauteur d'encastrement:

128 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

51 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

91 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentations

Les Atouts de l'article:

CP E SNT 25W 5V 5A -Alimentations

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.