Weidmüller - Alimentations - 1202460000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation assignée DC - 110...370 V
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V
tension de sortie ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097803153
Réf. Fournisseur
1202460000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation assignée DC:
110...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
50 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
160 mm
hauteur d'encastrement:
135 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
100 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
105 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
CP E SNT 50W 48V 1.1A -Alimentations
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


