fin de vie

Weidmüller - Alimentations - 1202510000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...370 V

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension de sortie ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118031577

Réf. Sonepar

00097803157

Réf. Fournisseur

1202510000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation assignée DC:

110...370 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

75 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

158.5 mm

hauteur d'encastrement:

140 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

98.5 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

135 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

CP E SNT 75W 48V 1.6A -Alimentations