Weidmüller - Alimentations - 1251070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 108 mm
hauteur - 144 mm
profondeur - 137 mm
puissance nominale - 24 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118043105
Réf. Sonepar
00097804310
Réf. Fournisseur
1251070000
Marque
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
108 mm
hauteur:
144 mm
profondeur:
137 mm
puissance nominale:
24 VA
Alimentations
Les Atouts de l'article:
CP A BATTERY 24V DC3.4AH -Alimentations
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
CP A BATTERY 24V DC3.4AH -Alimentations
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


