fin de vie

Weidmüller - Alimentations - 1251090000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 229 mm

  • hauteur - 155 mm

  • profondeur - 134 mm

  • puissance nominale - 50 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118043129

Réf. Sonepar

00097804314

Réf. Fournisseur

1251090000

Marque

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

229 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

134 mm

puissance nominale:

50 VA

Alimentations

Les Atouts de l'article:

CP A BATTERY 24V DC12AH -Alimentations

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.