fin de vie

Weidmüller - Alimentations - 1251110000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 242 mm

  • hauteur - 178 mm

  • profondeur - 160 mm

  • puissance nominale - 50 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118043136

Réf. Sonepar

00097804315

Réf. Fournisseur

1251110000

Marque

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

242 mm

hauteur:

178 mm

profondeur:

160 mm

puissance nominale:

50 VA

Alimentations

Les Atouts de l'article:

CP A BATTERY 24V DC17AH -Alimentations

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.