fin de vie

Weidmüller - Alimentations - 1251220000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 66 mm

  • hauteur - 130 mm

  • profondeur - 150 mm

  • puissance nominale - 480 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118043174

Réf. Sonepar

00097804317

Réf. Fournisseur

1251220000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

66 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

150 mm

puissance nominale:

480 VA

CP DC BUFFER 24V 20A -Alimentations