fin de vie

Weidmüller - Alimentations - 1165480010

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 80...430 V

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118117318

Réf. Sonepar

00097811736

Réf. Fournisseur

1165480010

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

tension d'alimentation assignée DC:

80...430 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

120 mm

hauteur d'encastrement:

230 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

155 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

CP M SNT 250W 24V 10AUW -Alimentations