Weidmüller - Alimentations - 1406930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 52 mm
hauteur - 148 mm
profondeur - 124 mm
puissance nominale - 15 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118221978
Réf. Sonepar
00097822197
Réf. Fournisseur
1406930000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
52 mm
hauteur:
148 mm
profondeur:
124 mm
puissance nominale:
15 VA
CP A BATTERY 24V DC1.3AH -Alimentations