Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22.5...29.5 V
courant de sortie max. 1 - 6 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V
tension d'alimentation assignée CC - 80...370 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118285956
Réf. Sonepar
00097828595
Réf. Fournisseur
1478110000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
22.5...29.5 V
courant de sortie max. 1
6 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
85...264 V
tension d'alimentation assignée CC
80...370 V
courant de sortie max. 2
3.75 A
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
5 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
85...264 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
134.8 VA
puissance dissipée
120 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur d'encastrement
100 mm
hauteur d'encastrement
230 mm
montage direct possible
Non
largeur
40 mm
hauteur
130 mm
profondeur
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation pour la fourniture de tension continue.