Weidmüller - Alimentations - 8734580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise CEE 7/3 (type F)
nombre d'unités - 1
couleur - beige
mode de pose - installation intégrée
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248407835
Réf. Sonepar
00097840783
Réf. Fournisseur
8734580000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
prise CEE 7/3 (type F)
nombre d'unités:
1
couleur:
beige
mode de pose:
installation intégrée
courant nominal:
16 A
avec voyant indicateur:
Non
nombre de prises commutables:
0
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
numéro RAL (équivalent):
1001
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation par encliquetage
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
76 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
60 mm