Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de mesure nominale - 24 V
courant de service nominal - 12 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118419405
Réf. Sonepar
00097841940
Réf. Fournisseur
2080410000
Réf. Commerciale
Weidmuller
tension de mesure nominale
24 V
courant de service nominal
12 A
nombre de phases
1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
fréquence de tension de mesure
50 Hz
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
type de tension
DC
retardé de courte durée
Non
Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval