Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de mesure nominale - 24 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118419337
Réf. Sonepar
00097841943
Réf. Fournisseur
2081890000
Réf. Commerciale
Weidmuller
tension de mesure nominale
24 V
nombre de phases
1
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension
DC
Un module de surveillance pour la surveillance électronique de la charge vous avertit de la possible surcharge d"un fusible ou signale une panne.