Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
courant assigné In - 12 A
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
tension assignée (Ue) - 24 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050118425185
Réf. Sonepar
00097842518
Réf. Fournisseur
2122910000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...2.5 mm²
courant assigné In
12 A
finition raccordement électrique 1
fiche
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
tension assignée (Ue)
24 V
couleur
noir
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
température d'utilisation
-25...55 °C
largeur
6.1 mm
hauteur
125 mm
profondeur
96.5 mm
Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.