Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 8 mm
couleur - beige
encliquetable - Oui
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4050118505306
Réf. Sonepar
00097850530
Réf. Fournisseur
2495380000
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition de la plaque de fermeture
Oui
finition de la plaque intermédiaire
Non
épaisseur
8 mm
couleur
beige
encliquetable
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter le