Weidmüller - Alimentations - 8879230000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 48...48 V
courant de sortie max. 1 - 1 A
tension d'alimentation assignée DC - 110...370 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097861514
Réf. Fournisseur
8879230000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
48...48 V
courant de sortie max. 1:
1 A
tension d'alimentation assignée DC:
110...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
48 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
130 mm
hauteur d'encastrement:
190.5 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
90.5 mm
profondeur:
62.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
CP SNT 48W 48V 1A -Alimentations
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


