Weidmüller - Alimentations - 1105440000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 12 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097888063

Réf. Fournisseur

1105440000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

12 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

140 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

114 mm

hauteur d'encastrement:

210 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

54 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

110 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentations

Les Atouts de l'article:

CP T SNT 140W 12V 12A -Alimentations

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.