Weidmüller - Alimentations - 1105850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 48...48 V
courant de sortie max. 1 - 4 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248881239
Réf. Sonepar
00097888123
Réf. Fournisseur
1105850000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
48...48 V
courant de sortie max. 1:
4 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
180 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
114 mm
hauteur d'encastrement:
210 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
54 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
110 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20